曜日別特売
SKH-40CA-K 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI 60850177

SKH-40CA-K 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI 60850177
SKH-40CA-K 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI 60850177

混合・攪拌機「まぜまぜマン」

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台仕様安全カバー付、キャスター付(固定2輪・トータルロック機構付自在2輪)適合缶:専用ステンレスタンク20L(容器は付属無)注文コード60850177品番SKH-40CA-K
参考基準価格(税別)¥700,600販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800
用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄仕様安全カバー付、キャスター付(固定2輪・トータルロック機構付自在2輪)適合缶:専用ステンレスタンク20L(容器は付属無)トラスコ品番794-8581材質スチール(SS400)幅(mm)570質量(kg)52.7高さ(mm)712出力(kW)0.04奥行(mm)645コード長さ(m)1.8定格電流(A)1.04電源(AC V)100モーター出力(W)40工程正回転15回/逆回転15回(50Hz:約43秒/60Hz:約37秒で自動停止)最大荷重(kg)25(缶を含む)運転時間1・2・4・8・16工程または連続の設定が可能
注意
※容器は別売です。
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1につき13,500/税込14,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする