曜日別特売
C-MAG HS4 digital ホットマグネットスターラー(デジタル) IKA 60850544

ホットマグネットスターラー(デジタル)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
撹拌容量(L)5
内容量1台注文コード60850544品番C-MAG HS4 digital
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。
PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。

回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(L)5材質(プレート)セラミック質量(kg)3消費電力(W)250電源AC100V、50/60Hzプレート寸法(mm)100×100温度設定範囲(℃)500(最高)アズワン品番1-6607-21本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×260×105
注意
※回転子は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする