曜日別特売
#61 マンダム サボシューズ #61シリーズ 丸五 60850591

マンダム サボシューズ #61シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
サイズ21.0cm
内容量1足注文コード60850591品番#61
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

●耐油・防滑・防水・帯電防止●ウォッシャブル●足幅:3E

仕様ブラック 21cmブラックサイズ21.0cm材質(アッパー)PVC、底材:PVC先芯なし足幅3E靴底耐油底アズワン品番60-3267-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする