KFC(ケー・エフ・シー)
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(50本)
1セット(50本)
1セット(100本)
ねじの呼び
M10
M10
M12
W3/8
W1/2
M6
M8
ドリル径(Φmm)
12.5
12.5
16.5
8.5
10.5
全長(mm)
40
40
50
25
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
60850965
品番
SUS HI-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途
コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじの呼び
M10
ドリル径(Φmm)
12.5
全長(mm)
40
外径(mm)
12.0
仕様
箱入
トラスコ品番
473-4777
質量(g)
22
ねじ長さ(mm)
15
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
17.0
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。