曜日別特売
SUS HI-38 ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー) 60850983

ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(50本)
ねじの呼びW3/8
ドリル径(Φmm)12.5
全長(mm)40
内容量1セット(50本)注文コード60850983品番SUS HI-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。

用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質ステンレス(SUS304相当)ねじの呼びW3/8ドリル径(Φmm)12.5全長(mm)40外径(mm)12.0仕様箱入トラスコ品番473-4793質量(g)23ねじ長さ(mm)15適合材コンクリート最大引張荷重(kN)17.0
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1646:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする