曜日別特売
8KS-140 チェーン ABUS 60851175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(m)1.4
内容量1本注文コード60851175品番8KS-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,380

切断に対して非常に屈強なチェーンです。
塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。
屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。

用途
工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など
全長(m)1.4チェーン径(Φmm)8仕様布カバー付トラスコ品番827-8494材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄質量(kg)2.08

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
608511758KS-140662898538KS/1408KS-140 KS 防犯チェーン ABUS 66289853KS 防犯チェーンABUS1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする