1435130 汗とりインナーキャップ(きなり) パシーマ 60851288

汗とりインナーキャップ(きなり)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード60851288品番1435130
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

脱脂綿とガーゼを用いたヘルメットの内側につけるインナーキャップです。
吸水性、速乾性に優れ、頭の汗を吸いとります。
濡らして絞って使うと熱中症対策になります。
後頭部に結び目のカタマリ等がなく安全です。
不快な「ヘルメットあたり」にも効果的です。

トラスコ品番819-0833材質表側・裏側:綿100%(ガーゼ)、中わた:綿85%(脱脂綿)、ポリプロピレン15%きなりサイズフリー質量(g)30周長(mm)610
注意
※洗濯後は中綿のふくれにより5%程度縮みます。
※素材の特質上、色調・サイズに若干の差が生じます。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※干すときは、縮まないように両手で軽くのばしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする