U-26-8-3C-2.4 Uカナグ カメダデンキ 60851506

U-26-8-3C-2.4 Uカナグ カメダデンキ 60851506
U-26-8-3C-2.4 Uカナグ カメダデンキ 60851506

Uカナグ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(3本)
全長(mm)2400
幅(mm)30.6
材質/仕上鉄/3価クロメートめっき
内容量1セット(3本)注文コード60851506品番U-26-8-3C-2.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。

用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状U型材質/仕上鉄/3価クロメートめっき全長(mm)2400幅(mm)30.6高さ(mm)11板厚(mm)2.3穴幅(mm)8.3適応ボルトサイズM6、M8質量(kg)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.09MB)
注意
※個人宅の配送は出来ません。
※現場への配送は出来ません。
※ビル等の上層階への配達は不可となりますので、車上渡しとなる可能性がございます。
※商品サイズが大きいため道が狭小で配送出来ない場合、配送協力いただくまたは注文をお断りする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60851481
2018-01-05
用途: 家屋機器等取り付け補助

機器の取付や配管など、さまざまな用途に使えて便利。あらかじめ穴が開けられているので、加工することなくネジやボルトを通すことができます。コの字型の形状により、比較的軽量でありながら、ある程度の剛性があります。非常にコストパフォーマンスに優れた部材です。

対象商品 : 60851472
2018-02-13
用途: EIAラックの補強

強度もあり、加工も簡単 使い勝手は良かったです。多穴で組み立ても簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする