林刃物
メッツエンバウム剪刀 145mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60851729
品番
145-MBC
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃先反型。
仕様
反型
材質
ステンレス鋼
全長
145mm
厚さ(mm)
約5
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
50
アズワン品番
68-9377-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000