平和メディク
メディクスワブ植毛綿棒 PP 1ケース 100本×10箱入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
60852350
品番
7710
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
検体採取後軸を折りきることができるブレイクポイント付き。
仕様
NA01 1箱 100本入
材質
採取部/ナイロン、軸/ナイロン
寸法(mm)
【綿棒】全長:約151mm、綿球長:約17mm、綿球径:約3mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
個包装:190×40
化粧箱寸法(mm)
W190×D190×H120
アズワン品番
7-554-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10012000063
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000