カワムラサイクル
モジュール車いす スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×1040×810
580×1040×810
620×1040×810
アズワン品番
60-2384-97
60-2385-04
60-2385-21
60-2384-96
60-2385-23
60-2385-17
60-2384-97
60-2385-19
60-2385-03
60-2385-15
60-2384-98
60-2385-16
60-2385-20
60-2385-05
60-2385-18
60-2385-22
60-2385-02
60-2385-01
60-2384-99
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60853680
品番
KA822-38B-LO
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥75,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
75,980
バスケットに入れる
●肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。●利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。
仕様
緑チェック A9 580×1040×810mm
材質
本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアタイヤ
質量(kg)
16.4
耐荷重
100kg
肘掛
高さ:235mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×1040×810
柄
緑チェック(A9)
座面高さ(mm)
405
アズワン品番
60-2384-97
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×400
折りたたみ寸法(mm)
310×665×770
車輪サイズ(inch)
キャスタ/Φ7、主輪/Φ22
脚部構造
スイングイン・アウト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません