曜日別特売
MB35ACP1 メタルボーラー センターピン(超硬付) ミヤナガ 60853721

メタルボーラー センターピン(超硬付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)91
内容量1本注文コード60853721品番MB35ACP1
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
全長(mm)91直径(Φmm)7.1タイプMB350A Φ14~Φ17用適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などトラスコ品番403-9041質量(g)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00765135
2020-11-26
用途: 鋼製桁補強部材の孔明け作業
建設業・工事業

お値段もお手頃で、使い勝手もスムーズいい感じです。
また、購入させて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 60853721
2017-11-04
用途: 日東工機アトラエース3000L
新栄工業株式会社

ミヤナガの5枚刃の方がダライ粉の出方がきれいです
センターピンは長さの種類がもっと欲しいです
覗き込む度合いと作業姿勢にも関わってきます
長いほうが屈まなくて済みます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする