KA822-38B-LO モジュール車いす スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ カワムラサイクル 60853795

KA822-38B-LO モジュール車いす スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ カワムラサイクル 60853795
KA822-38B-LO モジュール車いす スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ カワムラサイクル 60853795
KA822-38B-LO モジュール車いす スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ カワムラサイクル 60853795

モジュール車いす スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×1040×810
アズワン品番60-2384-99
内容量1台注文コード60853795品番KA822-38B-LO
参考基準価格(税別)¥83,500販売価格(税込)¥75,980
販売価格(税別)非課税商品
75,980

●肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。●利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。

仕様紫チェック A11 580×1040×810mm材質本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアタイヤ質量(kg)16.4耐荷重100kg肘掛高さ:235mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×1040×810紫チェック(A11)座面高さ(mm)405アズワン品番60-2384-99座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×400折りたたみ寸法(mm)310×665×770車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ7、主輪/Φ22脚部構造スイングイン・アウト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする