曜日別特売
WH7DL(LCSK) 7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 60853816

WH7DL(LCSK) 7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 60853816
WH7DL(LCSK) 7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 60853816

7.2V コードレスインパクトドライバ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード60853816品番WH7DL(LCSK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500

スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。
安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。

バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約30無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8蓄電池形名BCL715充電器形名UC7SL打撃数(min-1)0~3000付属品リチウムイオン電池(BCL715)、急速充電器(UC7SL)、ケース、No2プラスドライバビット、電池カバー質量(kg)0.58(BCL715装着時)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※WH7DL(NN)に、バッテリー(BCL715)・充電器(UC7SL)・ケースは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60853825
2021-02-22
用途: 自転車修理、木工作業

5年ほど使用した本機が壊れてしまいました。
使い勝手がよかったので、買い替えすることにしましたが、機械本体だけを比較的安価に購入できとても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 60853825
2020-02-29
用途: 電気工事
建設業・工事業

やっぱりトリガータイプが使いやすい
これ使ったらマキタは使えないです。
ペンドラも日立に変えました。

8が参考にしています
対象商品 : 00337417
2020-05-05
用途: 日曜大工等に活用
農・林・水産業

木工細工や機械整備作業等に活用しているが、細かな作業に有効利用できて便利である。

1が参考にしています
対象商品 : 00337417
2017-11-10
用途: 機械の修理、メンテナンス時
個人のお客様

まず、暗い場所のネジ外しが楽になりました。
ゆっくりレバーを引くとドライバー先端が照明され、ネジが見やすくなり、手で回していたネジも簡単にあっという間に外れます。
取り付けるときも同様、ネジ穴もライトで確認でき、楽々締め込み。
是非お勧めです!

2が参考にしています
対象商品 : 00337417
2017-10-25
用途: 二輪整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリーの予備付きで、非常に助かります。
バッテリーのインジケーターがあればなお良しです!

1が参考にしています
対象商品 : 60853825
2017-04-28
用途: 仕事
ウエスト防災

商品が速く届いて仕事に間に合いたすかっています
有難う御座いました

対象商品 : 00337417
2018-12-11
用途: 主に自動車整備など

購入前に大きさを知りたかったですが、サイズ表記が見当たりませんでしたが、思っていたより少し大きめで、もう一回り小さければ使い勝手が良いと思います。機能的には申し分ありません。

対象商品 : 60853825
2014-05-12
用途: 電気工事に使用しています、
建設業・工事業

マキタ、パナソニック、両方とも使用していますが、イマイチで日立で始めて使えると思いました。毎日使用しています、

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする