曜日別特売
CP-124 モニター用記録紙 幅50mm×長20m/折75mm 折り畳み型 CP-124シリーズ ちばら 60854021

CP-124 モニター用記録紙 幅50mm×長20m/折75mm 折り畳み型 CP-124シリーズ ちばら 60854021
CP-124 モニター用記録紙 幅50mm×長20m/折75mm 折り畳み型 CP-124シリーズ ちばら 60854021

モニター用記録紙 幅50mm×長20m/折75mm 折り畳み型 CP-124シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(40冊)
内容量1箱(40冊)注文コード60854021品番CP-124
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

●低価格●高品質

仕様40冊入対応製品フクダ電子 OP-124TE寸法1冊:幅50mm×長20m/折75mmアズワン品番63-4062-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする