TL-A4 Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 三和電気計器 60854123

Φ4mmバナナジャック接続アダプタ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード60854123品番TL-A4
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換

適合機種一部を除く、三和電気計器製テストリード種別Φ4mmバナナジャック接続アダプタ全長(m)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60854123
2020-03-07
用途: 電機計装試験
平野エンジニアリングシステム

無くても考えれば代用が出来るが、有ると全く便利で、信頼度が上がる。

2018-11-08
用途: 商品名どうりの使い方

テストリードの先端を切って、バナナジャックを付け替えたテストリードを使ってましたが、これはテストリードに付けるだけなので簡単。
普通のテストリードなら三和電気計器さん以外のテストリードでも使用出来ます。(横河電機のDMMで使っています。)
これ自体に不満はないのですが、リード部分がもう少し長いタイプがあれば嬉しい。(300~500mm)

対象商品 : 60854123
2019-02-05
用途: 実験中の急な装置の出力の確認のため
製造業

バナナ端子の差しこみ具合はちょうど良く、ケーブル全体の長さも取り回しやすいため、文句なしに良かった。

対象商品 : 60854123
2017-08-16
用途: DGR試験機の電圧測定

試験機本体の電圧計は誤差が大きいので、デジタルテスターにこのアダプターを付けてバナナジャックで接続しています。直接ピンを当てて測定してると充電部が露出するので、短絡トラブルを避けるのにいいと思います。

対象商品 : 60854123
2015-08-22
用途: 商用電源AC100Vの測定に、使用。
その他業種

在庫も豊富な様で
迅速な対応で、即日出荷して頂きました。
製品も問題なく使用できております。
また、利用させて頂きます。

対象商品 : 60854123
2015-01-15
用途: 弊社の製品である電源の出力電圧をDMMで監視するときの接続用
株式会社ニプロン

テストリードと被測定物との接続がワンッタチでできるので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする