ヘルメット潜水
やわらか湯たんぽ 形いろいろ HYシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60854127
品番
HY-604
参考基準価格(税別)
¥19,720
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
大人気の座ぶとんタイプに腰の部分に立ち上がりを持たせました。腰も同時に温めたいという方におすすめです。
仕様
湯たんぽ座布団タイプ 立ち上がり付 紺赤
色
ネイビー×レッド
サイズ
490×350×40mm
容量
約2.5L
材質(本体)
クロロプレンゴム・ナイロン・PET
質量(g)
約700
材質(キャップ)
ABS
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
62-9827-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000