※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
ステンレス六角ナット1種
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(600個)
1セット(300個)
1セット(200個)
1セット(3000個)
1セット(1500個)
1セット(1000個)
1セット(600個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
厚さ(mm)
6.5
8
10
2.4
3.2
4
5
6.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(600個)
注文コード
60854605
品番
NT-SUS-0008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
片面面取りの一般的な六角ナットです。
呼び径
M8×1.25
材質
ステンレス(SUS304)
寸法m(mm)
6.5
仕様
JIS B1181規格品
トラスコ品番
360-3920
厚さ(mm)
6.5
質量(kg)
3.3
ねじピッチ
1.25
寸法e(mm)
15.0
寸法s(mm)
13
ナット
1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
ねじの呼び
M8
強度区分
A2-70相当