CH222100A01 リズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ KINDCARE 60854705

CH222100A01 リズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ KINDCARE 60854705
CH222100A01 リズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ KINDCARE 60854705
CH222100A01 リズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ KINDCARE 60854705
CH222100A01 リズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ KINDCARE 60854705
CH222100A01 リズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ KINDCARE 60854705
CH222100A01 リズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ KINDCARE 60854705
CH222100A01 リズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ KINDCARE 60854705

リズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番7-1921-21
内容量1台注文コード60854705品番CH222100A01
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

●収納抜群&カゴのせ受け付きシルバーカートです。●ワンタッチで折りたためるコンパクト設計です。●持ち運びや収納に便利です。●簡単に手元で操作できるブレーキと駐車用ブレーキロック付きです。●買い物カゴをのせることができます。

付属品レインカバー仕様コロナ ブラック材質本体/アルミニウム、バッグ/綿100%(PVCコーティング)、タイヤ/EVA樹脂寸法(mm)(幅)465×(奥行)520質量(kg)約4.4耐荷重(kg)バッグ/10、座面/80ハンドル高さ(mm)持ち手ハンドル:840~915(3段階調節)タイミ(ブルー)座面高さ(mm)480アズワン品番7-1921-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする