曜日別特売
51483 ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット) 60854945

51483 ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット) 60854945
51483 ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット) 60854945
51483 ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット) 60854945
51483 ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット) 60854945
51483 ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット) 60854945
51483 ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット) 60854945

ソフトグリップドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ6×0.95mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6×0.95
全長(mm)210
内容量1本注文コード60854945品番51483
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。
貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。

先端形状マイナス先端サイズ6×0.95mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6×0.95軸長(mm)100材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種別(-)貫通・根元六角付全長(mm)210種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60854945
2020-03-15
用途: 主に車の整備に使用
マッドモービル自動車・二輪車・自転車関連業

全般的にシグネットを利用しています。金額以上の品質なので又買います。

対象商品 : 60854945
2019-08-30
用途: バイクのメンテナンス
バイクショップ ビリケン自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使っているのでとても使いやすいドライバーです。発送も早くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする