曜日別特売
51491 ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット) 60854963

51491 ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット) 60854963
51491 ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット) 60854963
51491 ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット) 60854963
51491 ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット) 60854963
51491 ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット) 60854963
51491 ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット) 60854963

ソフトグリップドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本先端サイズNo.1軸長(mm)75全長(mm)175注文コード60854963品番51491
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。
貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。

先端形状プラス先端サイズNo.1軸長(mm)75材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種別(+)貫通・根元六角付全長(mm)175種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60854981
2026-02-07
用途: バイク&車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

六角レンチで回せるし、グリップエンドは貫通で叩けるので使い勝手がいい。私は元整備士ですが、ドライバーはシグネットがコスパいいと思います。

対象商品 : 60854963
2019-05-14
用途: ネジ締め作業
建設業・工事業

重すぎず、手にもフィットして使いやすい。先端の精度も一般作業では問題ないレベルです。使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする