KFC(ケー・エフ・シー)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(15本)
1セット(50本)
1セット(30本)
1セット(15本)
1セット(10本)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
M20
W3/8
W1/2
M6
M8
全長(mm)
150
100
120
50
60
70
80
90
150
190
130
230
45
40
埋め込み深さ(mm)
70
45
35
52
42
70
60
90
40
30
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット(15本)
注文コード
60854964
品番
C16-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途
コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に
ねじの呼び
M16
適合材
コンクリート
材質
スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ
全長(mm)
150
ねじ長さ(mm)
40
埋め込み深さ(mm)
70
下穴径(Φmm)
17.0
外径(mm)
60
仕様
箱入
トラスコ品番
473-3274
質量(g)
260
最大取付物厚さ(mm)
67
最大引張荷重(kN)
30.0
頭部径dk(mm)
16
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。