C8-70 ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー) 60855122

ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(50本)
ねじの呼びM8
全長(mm)70
埋め込み深さ(mm)40
内容量1セット(50本)注文コード60855122品番C8-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。

用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付にねじの呼びM8適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ全長(mm)70ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)40下穴径(Φmm)8.5外径(mm)35仕様箱入トラスコ品番473-3436質量(g)28最大取付物厚さ(mm)23最大引張荷重(kN)7.5頭部径dk(mm)8
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1440:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする