MW-C11A-GN-N カラフル電卓 カシオ計算機 60855173

カラフル電卓

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60855173品番MW-C11A-GN-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キュートなカラーで生活の中にも彩を!カラフル電卓!
従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示、使いやすいミニジャストサイズ。
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来、「勤務時間計算」、「時給計算」等に便利です。
消費税計算、グランドトータル機能搭載。

仕様税計算・時間計算・計算状態表示・マルチ%・四則定数計算・概数計算・桁下げ(シフト)・+/-(サインチェンジ)・キーロールオーバー機能(早打ち機能)・ツーゼロキー・3桁位取り表示・特大表示・傾斜表示・プラスチックキー・オートパワーオフシトラスグリーン質量(g)125電源T・W・P(ソーラー+LR44)桁数10桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×149.5×22.1使用電池LR44電池寿命約3年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)104.5×149.5×22.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60855155
2017-10-17
用途: 仕事

色違いの2台目ですが、明るくきれいで使いやすく良いと思います。
老眼の私が、メガネなしで使えるのはありがたいと思ってます。

対象商品 : 60855155
2017-07-17
用途: 色々な計算

大きさが最適。キーがたたき易く文字も見やすいので老眼でもメガネ無しで作業できる。

対象商品 : 60855173
2017-07-22
用途: 事務用

昔からカシオを使っており、カシオのボタンの配置に慣れているので、他社のだと少しボタンの配置が違うのでつかいずらいので、これからもカシオを購入します。

対象商品 : 60855155
2017-08-04
用途: 寸法計算

色がきれいで、気にってます。また、購入したいと思います。

対象商品 : 60855164
2016-01-29
用途: 計算
個人のお客様

色違いを買って色を決めて使ってます

対象商品 : 60855173
2015-09-15
用途: 経理
建設業・工事業

使いやすくていいです。

対象商品 : 60855164
2015-06-15
用途: 事務にて
ティ・シーエス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

とても、使いやすい。

対象商品 : 60855164
2014-05-30
用途: 伝票作業

テンキーに関しては、問題ありません。液晶画面の角度もう少しあると、いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする