KFC(ケー・エフ・シー)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(30本)
1セット(50本)
1セット(30本)
1セット(15本)
1セット(10本)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
M20
W3/8
W1/2
M6
M8
全長(mm)
80
100
120
50
60
70
80
90
150
190
130
230
45
埋め込み深さ(mm)
52
45
35
52
42
70
60
90
40
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(30本)
注文コード
60855278
品番
SUS C12-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途
コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじの呼び
M12
下穴径(Φmm)
12.7
全長(mm)
80
ねじ長さ(mm)
30
埋め込み深さ(mm)
52
仕様
箱入
トラスコ品番
473-4564
質量(g)
34
適合材
コンクリート
最大取付物厚さ(mm)
17
最大引張荷重(kN)
14.5
頭部径dk(mm)
12
外径(mm)
45
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。