KFC(ケー・エフ・シー)
打込み棒 ホーク・アンカーボルト用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合サイズ
(ねじの呼び)M24
(ねじの呼び)M10
(ねじの呼び)M12
(ねじの呼び)M24
全長(mm)
250
200
250
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60855524
品番
SB-24L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ホーク・アンカーボルト専用の打ち込み棒です。
用途
ホーク・アンカーボルトの施工に
材質
スチール
全長(mm)
250
適合
(アンカー)B24200
トラスコ品番
473-3924
質量(g)
770
適合サイズ
(ねじの呼び)M24