曜日別特売
No.880 ニトリルディスポグローブ No.880 ブルー粉付 宇都宮製作[手袋] 60855541

ニトリルディスポグローブ No.880 ブルー粉付

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100枚)注文コード60855541品番No.880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐油性、耐薬品性に優れています。
突刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合。

サイズL全長(cm)25中指長(cm)8.4手の平幅(cm)10.5材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.09ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺粉有無粉付エンボス加工エンボスなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60855532
2015-10-24
用途: 油や溶剤を使う細かな金属作業

細かな作業には、薄くていいです。
作業によっては、当然破れやすいです。
Monotaroさんの物よりは、強いです。
金属部品を扱うので、用途に合った妥協点を見極める選択が必要です。
最近は、200を使っております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする