KFC(ケー・エフ・シー)
打込み棒 ホーク・カットアンカー用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合サイズ
(ねじの呼び)M8・W5/16
(ねじの呼び)M10・W3/8
(ねじの呼び)M12・W1/2
(ねじの呼び)M16・W5/8
(ねじの呼び)M8・W5/16
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60855567
品番
SC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ホーク・カットアンカー専用の打込み棒です。
用途
ホーク・カットアンカーの施工に
材質
スチール
全長(mm)
160
適合
(アンカー)8CA・258CA、(ホークカットアンカー)8CA、258CA、SUS8CA
トラスコ品番
473-3991
質量(g)
135
適合サイズ
(ねじの呼び)M8・W5/16