524864 SXプラグ グリーン フィッシャー 60855637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SXプラグ グリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(45本)
下穴径(Φmm)(コンクリート、ALC)10
長さ(mm)50
内容量1セット(45本)注文コード60855637品番524864
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。

用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工呼び径(mm)10適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)50下穴径(Φmm)(コンクリート、ALC)10仕様箱入トラスコ品番779-5424質量(g)162適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)2穿孔深さ(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする