ラブリー
レディースフィットネスパンツ 1153シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
紺
チャコール
紺
黒
サイズ
M
L
LL
M
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60856349
品番
1153
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
●スラッと長く美脚に見える。その上、動きやすい。
仕様
紺 M
色
紺
サイズ
M
寸法(cm)
ウエスト/60(64~70)、ヒップ/92、股下/66
アズワン品番
63-5600-04
素材
ポリエステル100% ブリスター