旭電機化成
レンズ付きあかりちゃん耳かき AMK-107シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ピンク
注文コード
60856489
品番
AMK-107PK
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●ネジ留め方式で電池が飛び出しにくい安全設計。
仕様
ピンク
材質
本体・レンズ/PS樹脂、キャップ/シリコーンゴム、ジョイント/PP
サイズ
35×103×21mm
質量(g)
約12
電源
コイン形リチウム電池(CR2016) x2個(テスト用乾電池付属)
アズワン品番
61-7348-05