#2996 静電ピッタリ倶楽部 指先コート グローブマニア(川西工業) 60856494

 

#2996 静電ピッタリ倶楽部 指先コート グローブマニア(川西工業) 60856494
#2996 静電ピッタリ倶楽部 指先コート グローブマニア(川西工業) 60856494

静電ピッタリ倶楽部 指先コート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)18.5
内容量1袋(10双)注文コード60856494品番#2996
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

静電防止で精密機器や部品の品質管理に最適です。

サイズS全長(cm)18.5中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)16材質(手袋)ナイロン(カーボン導電糸入)、(すべり止め)ポリウレタン厚さ(mm)0.9グレー入数(双)10機能静電防止材質(裏)ナイロン材質(表)ポリウレタンコーティング指先コートゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60856503
2021-03-24
用途: 精密機器設置時に使用
株式会社ラピスネット建設業・工事業

精密機器設置時に使用しており、 便利で重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする