グローブマニア(川西工業)
静電ピッタリ倶楽部 指先コート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
全長(cm)
19
18.5
19
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
60856503
品番
#2996
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
静電防止で精密機器や部品の品質管理に最適です。
サイズ
M
全長(cm)
19
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17
材質
(手袋)ナイロン(カーボン導電糸入)、(すべり止め)ポリウレタン
厚さ(mm)
0.9
色
グレー
入数(双)
10
機能
静電防止
材質(裏)
ナイロン
材質(表)
ポリウレタン
コーティング
指先コート
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応