曜日別特売
OIL-107 牛床革オイル加工手袋 OIL-107 シモン 60857063

OIL-107 牛床革オイル加工手袋 OIL-107 シモン 60857063
OIL-107 牛床革オイル加工手袋 OIL-107 シモン 60857063

牛床革オイル加工手袋 OIL-107

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード60857063品番OIL-107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
親指付根に床革当て付き。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業サイズM全長(cm)23.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22材質牛床革(オイル加工)加工背縫い機能耐久性、油汚れに強いアテ有無親指付根に床革当て付き。入数(双)1メーカー商品コード4112181
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60857081
2025-08-20
用途: 積み込み時
建設業・工事業

毎回ですが必ず指の付け根辺りが縫い目がほつれる
今回も6 双を購入して3双縫い目ほつれた。どうにかならないのでしょうか?

対象商品 : 60857072
2018-08-27
用途: 鉄筋工事業です
創実工業建設業・工事業

強いし、縫目が、ほどけにくい、ので、大変使い易いです

対象商品 : 60857072
2015-01-27
用途: DIY作業
農・林・水産業

見た目は丈夫そうで良いと感じましたが、手を入れると縫い目が指先に当たります。
一般的な作業をするには,指部分が太いように感じました。

対象商品 : 60857081
2016-05-18
用途: クレーン荷役
株式会社川田運輸

2016年4月くらいから薄くなった、一度で破けた等、使用者からの訴えが多くなっています。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 60857072
2016-04-07
用途: 作業
建設業・工事業

「シモンの作業皮手・・一指し指・・手の平側に切り傷があります2cm程」
商品の製品管理お願い致します、使う前から切れて居るのでは。シモンさんらしくありませんね。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 60857063
2016-03-01
用途: 溶接

直ぐ穴が開いた。縫い目が擦れて
痛い。

対象商品 : 60857063
2014-12-21
用途: 鉄筋組み立て

写真と全く違ったのでビックリしました。 当ての色も違うし、内側の写真も違うと思います。 品物は、使えるのは使えるのですが・・・ 期待してただけに残念でした。

MonotaROからの回答

この度は、ご不便をおかけして大変申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、登録されている画像は注文コード:76092177 牛床革オイル手袋(裏地付) 107AP-Wの画像とのことです。
至急、担当部署に申し伝え正しい画像に変更致します。
尚、弊社画像情報が誤っておりましたので、無償にて返品をお受けいたします。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 60857081
2013-11-21
用途: 簡単な溶接作業や、切断した板金

まだ、古いのが使えているので使用してませんが、問題なく使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする