曜日別特売
BB-01 遺体収納袋 ナビス(アズワン) 60857119

BB-01 遺体収納袋 ナビス(アズワン) 60857119
BB-01 遺体収納袋 ナビス(アズワン) 60857119

遺体収納袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード60857119品番BB-01
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

カラーがブラックなため損傷したご尊体を見えないようにできます。中央ファスナーを開ければご尊体の顔を確認できます。使用しない時は嵩張らずコンパクトに収納できます。

材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.08質量(g)450寸法(幅W×長さL)(mm)910×2200チャック位置:中央アズワン品番8-887-01有効寸法(mm)908×2198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする