長谷川綿行
医療用カット綿 500g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
アズワン品番
69-0290-05
注文コード
60857171
品番
107886
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
●医療用脱脂綿を用途に応じたサイズに裁断したものです。●綿 100%の脱脂綿製品
サイズ
8×15cm
アズワン品番
69-0290-05
仕様
8×15cm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00017000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器