医療用カット綿 500g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
アズワン品番
69-0290-03
注文コード
60857189
品番
106407
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

●医療用脱脂綿を用途に応じたサイズに裁断したものです。●綿 100%の脱脂綿製品

サイズ
5×6cm
アズワン品番
69-0290-03
仕様
5×6cm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00017000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする