コーコス信岡
1945 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
Nネイビー
グリーン
シルバー
Nネイビー
ウエスト(cm)
79
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60857623
品番
1945
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
Nネイビー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
種別
ツータックカーゴパンツ
シリーズ
1940シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
色番
1
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事