曜日別特売
48774 ボルトアンカー FH2 フィッシャー 60857676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトアンカー FH2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(50本)ねじの呼びM8注文コード60857676品番48774
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スクリュー胴体部とスリーブの相互作用による高いせん断荷重です。
少ないアンカー本数で施工が可能です。
国際認証で最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。

用途
コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
ねじの呼びM8適合材コンクリート、石材材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)全長(mm)110埋め込み深さ(mm)(有効)60下穴径(Φmm)12ドリル径(Φmm)12仕様国際基準評議会認証、欧州技術認証(ETA-07/0025)トラスコ品番779-3731質量(kg)4二面幅(mm)13最大取付物厚さ(mm)25最大引張荷重(kN)11.2剪断最大荷重(kN)15.4標準締付トルク(N・m)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1610:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする