- 下肢用ストッキング クラスIII 34~46mmHg パンティーストッキング 東レ・メディカル 60858415

- 下肢用ストッキング クラスIII 34~46mmHg パンティーストッキング 東レ・メディカル 60858415
- 下肢用ストッキング クラスIII 34~46mmHg パンティーストッキング 東レ・メディカル 60858415
- 下肢用ストッキング クラスIII 34~46mmHg パンティーストッキング 東レ・メディカル 60858415
- 下肢用ストッキング クラスIII 34~46mmHg パンティーストッキング 東レ・メディカル 60858415
- 下肢用ストッキング クラスIII 34~46mmHg パンティーストッキング 東レ・メディカル 60858415

下肢用ストッキング クラスIII 34~46mmHg パンティーストッキング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1足サイズ4L仕様クローズ 4L注文コード60858415品番-
参考基準価格(税別)¥24,610販売価格(税込)¥27,069
販売価格(税別)
24,608

ライクラ?(LYCRA?)はThe LYCRA Companyの商標です。キュープ?は東レ株式会社の商標です。主にリンパ浮腫の患者様が圧迫療法を受ける際に医師の診断・指導のもと装着する弾性ストッキングです。末梢部から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。

仕様クローズ 4Lベージュサイズ4Lタイプパンティーストッキング股下(cm)66.0~70.0(全サイズ共通)ヒップ(cm)105.0~110.0アズワン品番68-5079-35クラス圧迫圧:クラスIII(34~46mmHg)足首周り(cm)26.0~28.0(最も細いところ)ふくらはぎ周り(cm)47.5~50.5太もも周り(cm)72.0~77.0cm(足の付根から5cm下)、64.0~69.0cm(中央部周囲)指タイプつま先クローズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする