48CA ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー) 60858428

ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50本)
ねじの呼びW1/2
全長(mm)50
ドリル径(Φmm)18.0
内容量1セット(50本)注文コード60858428品番48CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。

用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付にねじの呼びW1/2適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)18.0外径(mm)17.5トラスコ品番473-2863質量(g)72最大引張荷重(kN)27.0
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60858385
2019-03-16
用途: 機械のメンテナンス

壊れた部品の補強で購入。
サイズも強度も以前のものとほとんど変わらず満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1935:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする