曜日別特売
TKA-GD65 テクノタッチ回転印 欧文日付 サンビー 60858454

TKA-GD65 テクノタッチ回転印 欧文日付 サンビー 60858454
TKA-GD65 テクノタッチ回転印 欧文日付 サンビー 60858454
TKA-GD65 テクノタッチ回転印 欧文日付 サンビー 60858454

テクノタッチ回転印 欧文日付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字サイズ6号5連
内容量1個注文コード60858454品番TKA-GD65
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ソフトで鮮明な印字。
握りやすく捺しやすいグリップ。
堅牢で丈夫な構造。
豊富なサイズ。

文字サイズ6号5連書体ゴシック体文字種別欧文日付本体質量(g)31本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×83印面サイズ(mm)2.4×13.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60858445
2022-06-10
用途: 台帳記入

長年使用した回転印のベルトが切れてしまい、交換品を探していました。品揃えが豊富で助かります。ただ説明が少ない場合もあり、いちいちメーカーサイトで確認するのは面倒。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする