TK-056 テクノタッチ回転印 欧文6連 サンビー 60858533

TK-056 テクノタッチ回転印 欧文6連 サンビー 60858533
TK-056 テクノタッチ回転印 欧文6連 サンビー 60858533
TK-056 テクノタッチ回転印 欧文6連 サンビー 60858533

テクノタッチ回転印 欧文6連

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字サイズ5号
内容量1個注文コード60858533品番TK-056
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ソフトで鮮明な印字。
握りやすく捺しやすいグリップ。
堅牢で丈夫な構造。
豊富なサイズ。

文字サイズ5号書体明朝体印字桁数(桁)6連文字種別欧文本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×88印面サイズ(mm)4×22RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60858524
2024-01-29
用途: 6桁の番号印字

6桁の0が欲しかったので、助かりました。モノタロウでは、数字の見本が参照できたので買いやすかったです。

対象商品 : 60858524
2021-06-22
用途: 事務
不動産業

切り替えもスムーズで助かりました。迅速な対応ありがとうございます。

対象商品 : 60858515
2015-11-18
用途: 製品のロット打ち

使用感に問題なし。価格に問題なし。後は耐久性をクリアできるかどうか時間が判断するところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする