※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
フランジロック式ドリルブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
792-8149
792-8131
792-8149
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60858586
品番
ATI589EA
参考基準価格(税別)
¥12,730
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ドリルやタップを表面に対して90度の角度を付けられます。
丈夫なポリカーボネート製ハウジング、ロックインラグ付スチールブッシングです。
用途
航空産業向け
材質
工具鋼
適合
ドリル:#28(.1405)~11/32(.3438)
トラスコ品番
792-8149
質量(g)
45
適合ブッシング
(外径)1/2インチ