曜日別特売
SG-40G シュイング サンビー 60858646

SG-40G シュイング サンビー 60858646
SG-40G シュイング サンビー 60858646

シュイング

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60858646品番SG-40G
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
ケース色グレー本体質量(g)29盤面サイズ(mm)Φ41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×59×16グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60858655
2019-05-13
用途: 印鑑の押捺時
その他業種

同じ製造元のシュイングベベ(携帯用)を愛用しており,オフィスの備付用に本商品を購入しました。朱肉の成分が同じだと思って買ったのですが,こちらはインクのノリが悪いです。

対象商品 : 60858664
2017-08-24
用途: 業務用作成文書の署名押印時に使用
その他業種

印影が鮮明で速乾性があること及び携帯に便利なことから出張の際に使用して好評である。

対象商品 : 60858646
2017-04-17
用途: 死後に使う
サービス業

゜゜ 普通に使いやすい゜゜
 ただね この使用目的は朱肉を押すだけ。

対象商品 : 60858646
2017-07-20
用途: 印鑑使用の際に使用
株式会社 銀座 マギー卸売・小売業

ご注文のホワイト購入しましたが、グレーのタイプが送ってきました。写真はホワイトですが実際の商品と異なりとても残念です。

対象商品 : 60858646
2015-01-12
用途: 書類の押印
農・林・水産業

以前より、UNIの同じタイプを使用しており、同型を探していたので、使い勝手は良いと思う。
速乾なのが嬉しい!
持ち歩きにも便利なのでお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする