曜日別特売
SGE-25 シュイング用補充液 サンビー 60858682

シュイング用補充液

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(25mL)注文コード60858682品番SGE-25
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
本体質量(g)33本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)24×79アズワン品番65-0436-39繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする