曜日別特売
IB-194 エスベルケース サンビー 60858865

 

IB-194 エスベルケース サンビー 60858865
IB-194 エスベルケース サンビー 60858865

エスベルケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケース色レッド
内容量1個注文コード60858865品番IB-194
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

色・形ともベ-シックな印鑑ケ-スです。
12×60mmの印鑑が収納できます。

材質(本体)ABS樹脂(アクリル塗装)本体質量(g)19ケース色レッド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×88×20繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする