曜日別特売
SVR-SUS-750T-D SANWA 涼風ファン 三和式ベンチレーター 60858866

 

SVR-SUS-750T-D SANWA 涼風ファン 三和式ベンチレーター 60858866
SVR-SUS-750T-D SANWA 涼風ファン 三和式ベンチレーター 60858866

SANWA 涼風ファン

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可地域運賃60日以内出荷とは
ハネ径(cm)75
内容量1台注文コード60858866品番SVR-SUS-750T-D
参考基準価格(税別)¥1,498,000販売価格(税込)¥1,639,000
販売価格(税別)
1,490,000

水の気化熱を利用した涼風で、作業者の環境改善になります。
本体ボディは、錆びにくく美しいステンレスSUS304・2B製です。
使用するのは水と風です。フロンガスは使用しません。

用途大量の熱が発生する工場、大空間の環境改善が必要な工場、エアコンではコストがかかりすぎる工場等ハネ径(cm)75仕様標準消費電力料金(50/60Hz):25.8/37.8円/h、完成品(涼風FAN本体)トラスコ品番793-3291材質本体ボディ:ステンレスSUS304・2B製、モーターファン:鋼板製寸法(mm)1322×1322×(高さ)1233質量(kg)180電源(V)三相200ハネ枚数4枚電動機の極数6P電動機出力(kW)1.5風量(m3/h)(50/60Hz)12000/15000運転音(dB)(A)(50/60Hz)78/82
注意
※ご使用の水は、必ず水道水をご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする