D-KN-8 ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっき KFC(ケー・エフ・シー) 60859024

ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっき

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(500個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
内容量1セット(500個)注文コード60859024品番D-KN-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。
通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。
米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。

用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付呼び径M8×1.25材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ仕様箱入トラスコ品番473-3525質量(kg)2.6ねじピッチ1.25寸法e(mm)15.0寸法l(mm)7.3寸法s(mm)13ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2969:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする