曜日別特売
00513 スムースエッグ クレイクリーナー SOFT99 60859066

00513 スムースエッグ クレイクリーナー SOFT99 60859066
00513 スムースエッグ クレイクリーナー SOFT99 60859066

スムースエッグ クレイクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50g×2個)注文コード60859066品番00513
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ラス系コーティング被膜に刺さった鉄粉や異物を優しく除去するねんど状クリーナー。
ザラつきを除去し、『スムースエッグ リキッド』と併せて使うことで、さらにボディはすべすべに。

モノタロウではこんなお得な商品も!
成分合成樹脂、充填材タイプ全塗装色対応形式固形危険物の類別非危険物
注意
※硬くなってしまった場合ぬるま湯で温めると柔らかくなります。
※ボディに刺さった鉄粉などの汚れが付着すると黒くなりますので、黒くなった部分を内側に丸め込み、常にキレイな面でご使用ください。

商品説明動画

ソフト99 『スムースエッグ』【SOFT99 TV】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60859066
2024-05-01
用途: 自動車洗車時の鉄粉とり

普通に売っている粘土はコーティング車では粘土が表面にこびりついて
取るのに苦労する場合があるが
この製品は付着がミニマム、ほぼつかずスムースで調子が良く
使いやすい
技術の進歩とはありがたい

対象商品 : 60859066
2022-03-18
用途: 洗車時
金融・保険業

洗車後に水を掛けながらボディー表面を軽く擦るだけでサラサラの状態に。コーティング前に必須ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする